QMARK HT1502SS 業務用電気ウォールヒーター 光沢あり
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 15度F |
アンペアAC | 1.6〜12.5 |
ところで | 682〜5120 |
色 | グレー |
終了 | 光沢のある |
グリルの深さ | 1" |
グリルの高さ | 19-5 / 8」 |
グリル素材 | プラスチック複合材 |
グリル幅 | 13-3 / 4」 |
ヒータータイプ | プログラム可能なタッチスクリーン |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 17.625 " |
ハウジングの幅 | 12 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型 |
相 | 1 |
電圧 | 120 |
壁の開口部の深さ | 3-3 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 17-3 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 12-1 / 2」 |
出力 | 200〜1500 |
船の重量(kg) | 8.64 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | アンペアAC | ところで | 電圧 | 出力 | 色 | 終了 | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWH4408FNW | 凹型または表面 | 19.2/9.6 | 13,648/6824 | 208 | 4000/2000 | ノーザンホワイト | パウダーペイント | 5.25 " | ¥142,464 | ||
AWH4408F | 凹型または表面 | 19.2/9.6 | 13,648/6824 | 208 | 4000/2000 | ブロンズ | パウダーペイント | 5.25 " | ¥146,136 | ||
AWH4407F | 凹型または表面 | 14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 240/277 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | ブロンズ | パウダーペイント | 5.25 " | ¥146,136 | ||
AWH4404FNW | 凹型または表面 | 16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.2 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 208/240 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | ノーザンホワイト | パウダーペイント | 5.25 " | ¥140,709 | ||
AWH4404F | 凹型または表面 | 16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.2 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 208/240 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | ブロンズ | パウダーペイント | 5.25 " | ¥147,985 | ||
AWH4407FNW | 凹型または表面 | 14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 240/277 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | ノーザンホワイト | パウダーペイント | 5.25 " | ¥140,908 | ||
HT2024SS | 凹型 | 1.0〜8.3 | 853〜6826 | 240 | 250〜2000 | グレー | 光沢のある | 3.75 " | ¥162,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。