QMARK CUS93505243FF キャビネットユニットヒーター 17000 Btuh 240v
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気キャビネットユニットヒーター |
アンペアAC | 22.00/14.00 |
ところで | 17,000 |
CFM出力高 | 250 |
CFM出力が低い | 200 |
深さ | 40.12 " |
高さ | 26.375 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | ウォールマウント |
相 | 1 or 3 |
電圧 | 240 |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 49.44 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 71.88 |
船幅(cm) | 96.01 |
HSコード | 8516290060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CUS93505203FF | 25.00/16.00 | 208 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。