QMARK CP758F 電気対流天井ヒーター、ヒーター電圧 208 VAC、ワット 750、BtuH 2559
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
アイテム価格 | 電気対流天井ヒーター |
アンプ | 3.6 |
ところで | 2559 |
終了 | ホワイトパウダーコート |
高さ | 1" |
Hz | 60 |
kW | 0.375 |
長さ | 48 " |
装着タイプ | 表面または凹型 |
相 | 1 |
電圧 | 208 VAC |
出力 | 750 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 11.75 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | ところで | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF548RE | 1 or 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 15.5 " | パウダーコート | 5.75 " | ¥232,256 | ||
CDF558RE | 1 or 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | パウダーコート | 5.75 " | ¥255,323 | ||
CDF548SE | 1 or 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 10.125 " | パウダーコート | 9 11 / 16 " | ¥208,853 | ||
CDF557RE | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | パウダーコート | 5.75 " | ¥217,663 | ||
CDF558SE | 1 or 3 | 24/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | パウダーコート | 10.5 " | ¥229,602 | ||
CDF552RE | 1 or 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | パウダーコート | 5.75 " | ¥217,663 | ||
CDF547RE | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 15.5 " | パウダーコート | 5.75 " | ¥232,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。