アイテム価格 | タイルソー |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 7" |
切削タイプ | ぬれました |
切り込みの深さ | 1-1 / 4」 |
エンジンブランド | 量的緩和 |
全負荷アンペア | 4.8 |
高さ | 8.25 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
長さ | 23.5 " |
材料 | 金属とプラスチック |
電源 | 電気 |
工具重量 | 21.4ポンド |
電圧 | 110 |
幅(Width) | 20.75 " |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8464100100 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。