入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドエンド |
玉 | 52100鋼球 |
ベアリング | 52100鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | M5 X 0.8 |
寸法AA | 5 / 5.065ミリメートル |
寸法E | 16 mm |
寸法G | 33 mm |
寸法H | 20 mm |
次元J | 41 mm |
次元N | 8 mm |
住まい | 低炭素 |
内部径 | 5 / 5.065ミリメートル |
最大角度のずれ | 22度 |
スレッド | 左手 |
番手 | M5 X 0.8 |
タイプ | 男性平野 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.8 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | ディメンションA | 寸法AA | 最大角度のずれ | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CML3 | 0.189 / 0.191 " | #10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 20度 | #10-32 " | 0.625 " | 1.25 " | 0.75 " | ¥1,617 | |
CML4 | 0.250 / 0.252 " | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 27度 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.562 " | 1" | ¥1,672 | |
CML5 | 0.3125 / 0.3145 " | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 22度 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.875 " | 1.25 " | ¥1,462 | |
CML6 | 0.375 / 0.377 " | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 22度 | 3 / 8-24 | 1" | 1.938 " | 1.25 " | ¥2,025 | |
CML7 | 0.4375 / 0.4395 " | 7 / 16-20 " | 0.4375 / 0.4395 " | 21度 | 7 / 16-20 | 1.125 " | 2.125 " | 1.375 " | ¥2,316 | |
CML8 | 0.500 / 0.502 " | 1 / 2-20 " | 0.500 / 0.502 " | 20度 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.438 " | 1.5 " | ¥2,666 | |
CML10 | 0.625 / 0.627 " | 5 / 8-18 " | 0.625 / 0.627 " | 26度 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.625 " | 1.625 " | ¥3,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。