定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

QA1 MCFR12S メス スタッド ロッド エンド 右勝手 28.5mm | AC8ETY 39N459

QA1 MCFR12S メススタッドロッドエンド右勝手 28.5mm

在庫あり
アイテム: AC8ETY モデル:MCFR12S相互参照:39N459

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,882 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロッドエンド
52100鋼球
ベアリング52100鋼球体
構造SAE仕様J1120に準拠
ディメンションAM12 X 1.75
寸法B19.5 mm
ディメンションC28.5 mm
寸法E30 mm
寸法G50 mm
寸法H24 mm
次元J65 mm
次元N16 mm
住まい低炭素
最大角度のずれ27度
スタッドの長さ28.5 mm
スレッド右手
番手M12 X 1.75
タイプ女性がちりばめられた

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)3
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483308055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルItem寸法Hベアリング次元J住まい最大角度のずれスタッドの長さ価格
QA1NFR3Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側#10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.5 "52100鋼球52100鋼球体1.375 "炭素鋼13度0.5 "¥2,392
QA1NFL3Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe左側#10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.5 "52100鋼球52100鋼球体1.375 "炭素鋼13度0.5 "¥614
QA1NFR4Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.687 "52100鋼球52100鋼球体1.687 "炭素鋼16度0.562 "¥2,605
QA1NFL4Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe左側1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.687 "52100鋼球52100鋼球体1.687 "炭素鋼16度0.562 "¥2,605
QA1NFR6Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.812 "52100鋼球52100鋼球体2.125 "炭素鋼12度0.906 "¥3,062
QA1NFL6Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe左側3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド0.812 "52100鋼球52100鋼球体2.125 "炭素鋼12度0.906 "¥3,062
QA1NFR8Sメススタッドロッドエンドナイロン/ ptfe右側1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8Sナイロン/ PTFEレースロッドエンド1.062 "52100鋼球52100鋼球体2.781 "炭素鋼12度1.125 "¥3,905

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QA1 MCFR12S メススタッドロッドエンド右勝手 28.5mm
¥5,882 /単価