入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEレースロッドエンド |
玉 | 440Cステンレス鋼球形 |
ベアリング | 440Cステンレス鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | 7 / 16-20 " |
寸法AA | 0.4375 / 0.4395 " |
寸法E | 1.125 " |
寸法G | 1.812 " |
寸法H | 0.937 " |
次元J | 2.375 " |
次元N | 0.562 " |
住まい | 300シリーズステンレス鋼 |
内部径 | 0.4375 / 0.4395 " |
最大角度のずれ | 21度 |
スレッド | 右手 |
番手 | 7 / 16-20 |
タイプ | 女性の平野 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.43 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。