入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEレースロッドエンド |
玉 | 440Cステンレス鋼球形 |
ベアリング | 440Cステンレス鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | 1 / 2-20 " |
寸法B | 0.875 " |
ディメンションC | 1.125 " |
寸法E | 1.312 " |
寸法G | 2.125 " |
寸法H | 1.062 " |
次元J | 2.781 " |
住まい | 300シリーズステンレス鋼 |
最大角度のずれ | 20度 |
スタッドの長さ | 1.125 " |
スレッド | 左手 |
番手 | 1 / 2-20 |
タイプ | 女性がちりばめられた |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.33 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
モデル | アイテム価格 | 寸法H | 玉 | ベアリング | 次元J | 住まい | 最大角度のずれ | スタッドの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFR3S | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド | 0.5 " | 52100鋼球 | 52100鋼球体 | 1.375 " | 炭素鋼 | 13度 | 0.5 " | ¥2,392 | |
NFL3S | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド | 0.5 " | 52100鋼球 | 52100鋼球体 | 1.375 " | 炭素鋼 | 13度 | 0.5 " | ¥2,392 | |
NFR4S | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド | 0.687 " | 52100鋼球 | 52100鋼球体 | 1.687 " | 炭素鋼 | 16度 | 0.562 " | ¥2,605 | |
NFL4S | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド | 0.687 " | 52100鋼球 | 52100鋼球体 | 1.687 " | 炭素鋼 | 16度 | 0.562 " | ¥2,605 | |
NFR6S | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド | 0.812 " | 52100鋼球 | 52100鋼球体 | 2.125 " | 炭素鋼 | 12度 | 0.906 " | ¥3,062 | |
NFL6S | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド | 0.812 " | 52100鋼球 | 52100鋼球体 | 2.125 " | 炭素鋼 | 12度 | 0.906 " | ¥3,062 | |
NFR8S | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド | 1.062 " | 52100鋼球 | 52100鋼球体 | 2.781 " | 炭素鋼 | 12度 | 1.125 " | ¥4,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。