入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボール材料 | セラミック |
ボディ材質 | 耐薬品性樹脂 |
cc /分 | 32 |
コード長 | 6ft。 |
ダイヤフラム素材 | PTFE |
ヘッドと継手の材料 | GFPPL |
高さ | 11 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 11 " |
マックス。 流量 | 0.50gph |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大XNUMX分あたりのストローク | 125 |
マックス。 粘度 | 1000 CPS |
最小 流量 | 0.12gpd |
フィードの数 | 1 |
ポンプタイプ | ソレノイド |
再現性 | 2% |
シールとOリング | GFPPL |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 4 Ft。 |
チューブ材質 | PVC /ポリエチレン |
ターンダウン率 | 100:1 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 4.44 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8413190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。