PS DOORS ACHWSM24240710SQ5 アクセス ハッチ、24 インチ x 24 インチ サイズ、スチール
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
アイテム価格 | アクセスハッチ |
終了 | パウダーコーティングされたグレー |
脚注 | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" |
高さ | 3 / 16 " |
長さ | 24 " |
材料 | 軟鋼 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 材料 | 終了 | 長さ | 高さ | 脚注 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHWSM08080710SQ5 | 8" | 軟鋼 | パウダーコーティングされたグレー | 8" | 3 / 16 " | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" | ¥45,436 | ||
ACHWSM12120710SQ5 | 12 " | 軟鋼 | パウダーコーティングされたグレー | 12 " | 3 / 16 " | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" | ¥46,130 | ||
ACHWSM12180710SQ5 | 12 " | 軟鋼 | パウダーコーティングされたグレー | 18 " | 3 / 16 " | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" | ¥48,681 | ||
ACHWSM16160710SQ5 | 16 " | 軟鋼 | パウダーコーティングされたグレー | 16 " | 3 / 16 " | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" | ¥49,610 | ||
ACHWSM18180710SQ5 | 18 " | 軟鋼 | パウダーコーティングされたグレー | 18 " | 3 / 16 " | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" | ¥51,695 | ||
ACHWSM18240710SQ5 | 18 " | 軟鋼 | パウダーコーティングされたグレー | 24 " | 3 / 16 " | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" | ¥70,705 | ||
ACHWSS12120710SQ1 | 12 " | ステンレス鋼 | パウダーコーティングされたグレー | 12 " | 3 / 16 " | 機器開口部 = 注文サイズ + 2"、外側フレーム = 注文サイズ + 4" | ¥99,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。