アイテム価格 | ロッキングプライヤーとCクランプセット |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
あごのスタイル | 長い鼻 |
長さ | 4 "、6"、7 "、10"、12 " |
個数 | 5 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 溶接グリップ |
ワイヤーカッター | いいえ |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。