PROTO JTS-0172RR 鉄道ツールセット メカニック 172点
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄道ツールセット |
ドライブサイズ | 3/8 "、1/2" |
含まれているその他のツール | 伸縮式磁気レトリバー、フレキシブルレトリバー、(25) ブレードフィーラーゲージセット、(13) 六角レンチセット、アライメント「g プライバー 16 インチ」、弓のこ、プライバー 12 x 1/2 インチチップ |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 19 |
個数 | 172 |
ペンチの数 | 26 |
ドライバーの数 | 7 |
ソケット/ ACの数。 | 68 |
打撃ツールの数 | 16 |
レンチの数 | 36 |
ペンチが含まれています | パワートラック II: 9-9/16 インチ、パワートラック II: 16-7/8 インチ、ヘビーデューティー対角、カッター付きニードルノーズ、グリップ付きスリップジョイント、7 インチロッキングストレート、10 インチカーブロッキング、ワイヤーストリッパー |
プライマリアプリケーション | メカニック |
SAEまたはメトリック | SAE |
含まれているドライバー | 標準先端角シャンク - 3/8インチ x 8インチ、5/16インチ x 6インチ、3/16インチ x 4インチおよび3/8インチ x 10インチ、プラス#2 x 4インチ、スタビーラウンドシャンク#2 x 1-9/16"、スクリュースターター、標準チップ 5-5/8"L |
印象的なツールが含まれています | 16オンスボールペインハンマー、1-3/64インチ、ソフトフェイスハンマー、パンチ/チゼルホルダー、スーパーデューティーパンチピン- 1/16インチ、1/8インチ、5/32、3/16インチ、および3/8 "、、ケープチゼル、スーパーデューティコールドチゼル - 1"、、1/2"、および 1/8"、、パンチドリフト 1/4"、、1/8"、および 4-5/8"、、パンチセンター、ハンマーTi |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
含まれているツールストレージタイプ | なし |
レンチが含まれています | 12ポイントコンビネーションブラックSAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、12"調整可能なクリックストップブラック |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0067RR | 1 / 2 " | 67 | カーマン | 有り | 12ポイントコンビネーションブラックSAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、12"調整可能なクリックストップブラック、12 "パイプ | ¥258,244 | ||
JTS-0107RR | 3/8 "、1/2" | 107 | パイプフィッター | 有り | 12ポイントコンビネーションブラックSAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、12ポイントラチェットボックスSAE-5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7 / 8、3 / 8 x7 / 16および1 / 2 x 9/16 "、12ポイントの障害物-7/16 x1 / 2および5 / 8x 3/4"、調整 | ¥461,654 | ||
JTS-0089RR | 3/8 "、1/2" | 89 | 機械製作工 | いいえ | 12ポイントコンビネーションブラックSAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、8および12"調整可能クリックストップ、6ポイントラチェットボックスSAE- 1/2 x 9/16 "、12ポイントラチェットボックスSAE-3 / 4 x 7/8 " | ¥304,773 | ||
JTS-0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | 電気技術者 | 有り | 12ポイントコンビネーションブラックSAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、12"調整可能なクリックストップ | ¥390,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。