入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットコンビネーションレンチ |
終了 | ブラッククローム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 6 mm |
材料 | バナジウム鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | スプライン |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
モデル | フレキシブルヘッド | 材料 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCRM08 | いいえ | クロムバナジウム鋼 | 15度 | 5.5 " | いいえ | 8 | ¥3,910 | |
JSCRM09 | いいえ | クロムバナジウム鋼 | 15度 | 5 15 / 16 " | いいえ | 9 | ¥4,043 | |
JSCRM10 | いいえ | バナジウム鋼 | 15度 | 6.25 " | いいえ | 10 | ¥3,963 | |
JSCRM11 | いいえ | バナジウム鋼 | 15度 | 6.5 " | いいえ | 11 | ¥4,553 | |
JSCRM12 | いいえ | バナジウム鋼 | 15度 | 6.75 " | いいえ | 12 " | ¥4,700 | |
JSCRM13 | いいえ | バナジウム鋼 | 15度 | 7" | いいえ | 13 | ¥4,819 | |
JSCRM14 | いいえ | バナジウム鋼 | 15度 | 7.5 " | いいえ | 14 mm | ¥4,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。