入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットレンチを確認してください |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の角度 | 15度 |
ヘッド幅 | 1" |
長さ | 4" |
材料 | 鍛造合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
サイズ | 1 / 2 " |
レンチサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
モデル | ヘッド幅 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JKE32 | 2" | 7.5 " | 7.5 " | 1" | ¥7,550 | |
JKE34 | 2 13 / 32 " | 8.5 " | 8.5 " | 1-1 / 16」 | ¥8,398 | |
JKE48 | 3 7 / 32 " | 11.593 | 11.593 | 1.5 " | ¥12,728 | |
JKE40 | 2 23 / 32 " | 10 " | 10 " | 1.25 " | ¥9,528 | |
JKE36 | 2 13 / 32 " | 8.5 " | 8.5 " | 1.125 " | ¥7,592 | |
JKE54 | 3.437 " | 13 " | 13 " | 1-11 / 16」 | ¥19,380 | |
JKE42 | 2 23 / 32 " | 10 " | 10 " | 1 5 / 16 " | ¥10,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。