アイテム価格 | ソケットアダプターセット |
ドライブサイズ | 3/8, 1/2, 3/4" |
ドライブの種類 | 女性 |
終了 | フルポリッシュ |
ロッキング | いいえ |
個数 | 4 |
出力ドライブサイズ | 1/4, 3/8, 1/2" |
出力ドライブタイプ | 男性 |
UPC | 662679975173 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。