入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチヘッド |
ドライブサイズ | H7 |
ヘッド素材 | 高炭素鋼 |
ヘッド形式 | オープンエンド |
材料 | 高炭素鋼 |
マックス トルク | 1650インチポンド |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
サイズ | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.03 |
船の長さ(cm) | 13.95 |
船幅(cm) | 2.07 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | ドライブサイズ | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JH4-10m | H4 | 265インチポンド | 3 1 / 16 " | 10 | ¥15,370 | |
JH4-11m | H4 | 400インチポンド | 3.031 " | 11 | ¥17,099 | |
JH4-12 | H4 | 220インチポンド | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | ¥15,153 | |
JH4-13m | H4 | 495インチポンド | 3 3 / 32 " | 13 | ¥14,870 | |
JH4-14m | H4 | 695インチポンド | 3.156 " | 14 mm | ¥15,559 | |
JH5-13m | H5 | 495インチポンド | 3.75 " | 13 | ¥14,885 | |
JH5-22 | H5 | 1185インチポンド | 3.875 " | 11 / 16 " | ¥13,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。