アイテム価格 | 調整可能なピンスパナレンチ |
容量 | 3 / 4〜2 " |
終了 | ブラックオキサイド |
長さ | 6.375 " |
材料 | 鍛造合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.375 " |
ピン径 | 3 / 16 " |
ピンの長さ | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。