入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルトルクレンチ |
正確さ | トルク読み取り値の+/- 3%CW / CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
電灯/トーン | 電灯とブザー |
ハンドル材料 | ラバー |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
ヘッド形式 | 固定の |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.875 " |
一次スケールの増分 | 1.0フィートポンド |
一次スケール範囲 | 0〜50フィートポンド |
タイプのリセット | メモリーニードル |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | 0.2mkg |
二次スケール範囲 | 0〜7 m kg |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。