入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビットスタイル | トルクス(R) |
本体径 | 1 / 4 " |
終了 | グレー |
六角サイズ | 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | T7 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
タイプ | トルクス |
船高(cm) | 1.14 |
船の長さ(cm) | 0.76 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 8207907585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。