プロト J604 |リテーニング リング プライヤー、外部/内部、先端径 0.047 インチ、手動 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROTO J604 リテーニング リング プライヤー、外部/内部、先端径 0.047 インチ、手動 | CT8FDQ 56JR31

PROTO J604 リテーニング リング プライヤー、外部/内部、先端径 0.047 インチ、手動

在庫あり
アイテム: CT8FDQ モデル:J604相互参照:56JR31

入手する 5月 8, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,510 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格止め輪プライヤー

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ボア径用。軸径用春帰りチップサイズヒントタイプタイプHandle価格
PROTOJ379保持リングプライヤー90度8-5 / 8インチの長さ| AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16から3 "さまざまないいえ0.09 "固定の内部/外部プラスチゾルエアクッション¥10,353
PROTO J364 リテーニング リング プライヤー、合金鋼構造、プレーン グリップ ハンドル | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16から6 "-有り0.12 "交換可能内部希望のサイズでロックするスプリング式ラチェット¥27,780
PROTO J365 リテーニング リング プライヤー、合金鋼、先端角度 0 度、ブラック ハンドル | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"有り0.12 "交換可能外部希望のサイズでロックするスプリング式ラチェット¥29,639
PROTOJ370保持リングプライヤー0.038in45度| AD2KVN 3R317 J3705.75 "3 / 8〜9 / 16 "1 / 2〜25 / 32 "いいえ0.038 "固定のコンバーチブルレッドプラスチゾル¥7,057
PROTOJ371保持リングプライヤー0.038in90度| AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3 / 4〜1 "1 / 8〜5 / 32 "いいえ0.038 "固定のコンバーチブルレッドプラスチゾル¥6,991
PROTOJ372保持リングプライヤー0.047インチ| AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11 / 16〜7 / 8 "いいえ0.047 "固定のコンバーチブルレッドプラスチゾル¥7,001
PROTOJ373保持リングプライヤー0.047in45度| AD2KVR 3R320 J3735.75 "1〜1-1 / 64 "13 / 16〜1 "いいえ0.047 "固定のコンバーチブルクッショングリップ¥7,877

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROTO J604 リテーニング リング プライヤー、外部/内部、先端径 0.047 インチ、手動
¥8,510 /単価