入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テザー対応マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 3%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
Handle | 刻み付き鋼 |
ヘッド形式 | ラチェット |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | フィートポンド/ニュートンメートル |
全体の長さ(Overall Length) | 28.125 " |
一次スケールの増分 | 1フィートポンド |
一次スケール範囲 | 50〜250フィートポンド |
ラチェット角度 | 15度 |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | 75nmに345 |
二次スケール範囲 | 75nmに345 |
ティース | 24 |
テザー対応 | テザーレディ |
視覚的/聴覚的指標 | クリック |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 測定タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6006NMC-TT | 3 / 8 " | フィートポンド | 15.5 " | 0.5 Nmで | 16から80 Nm | ¥65,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。