入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドブローハンマー |
面径 | 1-45/64" x 2-3/32" |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドル材料 | 鉄筋付きウレタン |
ヘッドカラー | オレンジ |
ヘッドの長さ | 5 4 / 5 " |
ヘッド素材 | ウレタン組成 |
頭の重さ | 48オンス |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 14.25 " |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679118693 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 7326908588 |
モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J57-531-TT | 1-1/4" x 1-35/64" | 4.5 " | 21オンス | 11.75 " | ¥13,978 | |
J57-532-TT | 1-11/32" x 1-45/64" | 5.625 " | 28オンス | 13.25 " | ¥15,523 | |
J57-534-TT | 1-61/64" x 2-13/32" | 6 1 / 5 " | 56オンス | 15.5 " | ¥23,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。