アイテム価格 | ベアリングセパレーターコンボパック |
で使用するため | ベアリング |
ジョースプレッド | 9 |
あごのスタイル | ベアリングセパレーター |
あごの数 | 5セット |
含まれているサイズ | 1/4"-15/16"; 1/8"-2"; 1/2"-4-5/8"; 1/2"-9"; 1-3/4"-5-7/8" Bearing Seperators |
船の重量(kg) | 13.84 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。