入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | ヒントスタイル | ドライブサイズ | 終了 | インサートの長さ | 材料 | 測定タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J49907 | - | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | 1" | 鋼 | - | 2 23 / 32 " | 7 / 32 " | ¥2,996 | ||
J4770-2.5M | 16進法 | 1 / 4 " | クロム | 1" | 合金鋼 | メトリック | 1 7 / 8 " | 2.5 mm | ¥2,811 | ||
J47707 / 64 | 16進法 | 1 / 4 " | クロム | 1" | 合金鋼 | SAE | 1 7 / 8 " | 7 / 64 " | ¥2,768 | ||
J47709 / 64B | ボール六角 | 1 / 4 " | クロム | 1" | 合金鋼 | SAE | 1 1 / 2 " | 9 / 64 " | ¥2,805 | ||
J5239-10W | トルクス | 3 / 8 " | クロム | 5 / 8 " | 合金鋼 | トルクス | 1 23 / 32 " | T10 | ¥2,936 | ||
J54411 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,006 | ||
J54411 / 4-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。