入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクスキーセット |
アーム長さ | "2.3へ" 5.2 |
アームタイプ | ショート |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
測定タイプ | トルクス(R) |
個数 | 10 |
形状 | L |
サイズコード | T7 |
含まれているサイズ | T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 測定タイプ | 個数 | 含まれているサイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4979TXCG | 3" | プラスチック | 畳む | トルクス | 8 | T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥3,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。