入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングソケットビット |
ビット長 | 5" |
ビットスタイル | ボール六角 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュクローム |
挿入長さ | 5" |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 3 / 32 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1 / 8 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 1 / 8 " |
ヒントタイプ | ボールエンド六角 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | チップサイズ | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5240A | ソケットビット | 3" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | スロット | ¥3,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。