入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングソケットビットセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュクローム |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 7 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | 16進法 |
UPC | 662679230920 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | 材料 | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4990-7XL | 3 / 8 " | フルポリッシュ | 鍛造合金鋼 | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | ¥23,355 | ||
J4990-SMXL | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | 合金鋼 | 6 | メトリック | 4、5、6、7、8、10ミリメートル | ¥25,070 | ||
J5441-6XL | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 鍛造合金鋼 | 6 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8" | ¥29,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。