PROTO J49001CF クロウフットレンチセット さえ 43本
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロウフットレンチセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | フルポリッシュ |
ヘッドスタイル | オープンエンド |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 43 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8 |
レンチが含まれています | 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9 |
船の重量(kg) | 10.17 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | レンチが含まれています | ドライブサイズ | 終了 | ヘッドスタイル | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J49002CF | 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2" | 3 / 8 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 27 | - | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2" | ¥269,396 | ||
J49000CFL | Crowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, | 3 / 8 " | フルポリッシュ | フレアナットとオープンエンド | 53 | 6、12 | SAE | Flare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13 | ¥589,608 | ||
J47000CFL | 1/4 "ドライブ:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16" | 1 / 4 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 8 | - | SAE | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | ¥45,256 | ||
J53000CF | 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2" | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 22 | - | SAE | 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2" | ¥301,960 | ||
J53000CFLFN | Crowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | フレアナットとオープンエンド | 39 | 12 | SAE | Flare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1 | ¥461,724 | ||
J49004CF | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | オープンエンド | 9 | - | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ¥70,154 | ||
J49000MCF | 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24mm | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | オープンエンド | 16 | - | メトリック | 9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm | ¥122,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。