PROTO J47163-1 ソケットセット メートルおよびサエ 63 個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
ドライブサイズ | 1/4 "、3/8" |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 63 |
SAEまたはメトリック | メトリックとSAE |
ソケットが含まれています | 1/4 "6ポイント深さ:5、6、7、8、9、10、11、12、13mm、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32 、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "; 1/4 "6ポイント標準:5、6、7、8、9、10、11、12、13mm; 1 / 8、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "; 3/8 "12ポイント標準:10、11、12、13、14、15、16、17 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6、12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 7.72 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | 個数 | ソケットが含まれています | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J47184-1 | 6、12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 184 | 1/2 "12 pt。標準:17、18、19、21、22mm、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1"、1/4 "6 pt。深さ:5、 6、7、8、9、10、11mm、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16 "、1/4" 6ポイント標準:4、5 、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、3 / 8、7 / 16、3 / 16、1 / 2 、9/16 "、 | 6、12 | ¥281,811 | ||
J52230-1 | 12 | 3 / 8 " | 34 | 3/8 "12ポイント深さ:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8"、3/8 " 12ポイント標準:13 / 16、3 / 4、11 / 16、5 / 8、9 / 16、1 / 2、7 / 16、3 / 8、5 / 16、7 / 8、17、15 14、13、12、11、10、9、8、18、19mm、3/8 "ラチェット | 12 | ¥80,210 | ||
J47101-1 | 6、12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 101 | 1/2 "6 pt。std。:、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1; 1/4" 6 pt。 ディープ:11 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "、4、5、6、7 、8、9、10、11、12、13mm、1/4 "6pt。 標準:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "、 | 6、12 | ¥223,154 | ||
J52219 | なし | 1 / 4 " | 22 | 6ポイント標準:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32 、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 " | 6 | ¥36,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。