入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1 / 4 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679109240 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4706DPL | クロム | 鍛造合金鋼 | 12 | #6スプライン六角 | 2" | 3 / 16 " | 深い | ¥12,900 | ||
J4712SPL | クロム | 鍛造合金鋼 | 12 | #12スプライン六角 | 1" | 3 / 8 " | スタンダード | ¥9,407 | ||
J4714SPL | クロム | 鍛造合金鋼 | 12 | #14スプライン六角 | 1" | 7 / 16 " | スタンダード | ¥9,288 | ||
J4708DPL | クロム | 鍛造合金鋼 | 12 | #8スプライン六角 | 3" | 1 / 4 " | 深い | ¥12,894 | ||
J4712DPL | クロム | 鍛造合金鋼 | 12 | #12スプライン六角 | 4" | 3 / 8 " | 深い | ¥13,602 | ||
J4710DPL | クロム | 鍛造合金鋼 | 12 | #10スプライン六角 | 5" | 5 / 16 " | 深い | ¥13,262 | ||
J4714DPL | クロム | 鍛造合金鋼 | 12 | #14スプライン六角 | 6" | 7 / 16 " | 深い | ¥12,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。