入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角キー |
アーム長さ | 6" |
ブレード材質 | 鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルの長さ | 4" |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
SAEまたはメトリック | メトリック |
形状 | T |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 5 mm |
作用角 | 90度 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | SAEまたはメトリック | アーム長さ | ブレード材質 | 形状 | テザー対応 | チップサイズ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J46518 | メトリック | 6" | 鋼 | T | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 6 mm | 青 | 4" | ¥2,496 | |
J46514 | メトリック | 6" | 鋼 | T | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 4 mm | 青 | 3" | ¥1,651 | |
J46512 | メトリック | 6" | 鋼 | T | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 mm | 青 | 3" | ¥1,581 | |
J46510 | メトリック | 6" | 鋼 | T | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 2.5 mm | 青 | 3" | ¥1,500 | |
J46508 | メトリック | 6" | 鋼 | T | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 2 mm | 青 | 3" | ¥1,498 | |
J46424 | SAE | 6" | 鋼 | T | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | レッド | 6" | ¥3,842 | |
J46420 | SAE | 6" | 鋼 | T | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 5 / 16 " | レッド | 6" | ¥3,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。