アイテム価格 | フレアナットラチェットレンチセット |
終了 | ブラックオキサイド |
個数 | 7 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 5-11/16 to 9-3/16" |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチが含まれています | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。