アイテム価格 | イグニッションオープンエンドレンチセット |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15と60度 |
個数 | 12 |
長さの範囲 | 3, 3-1/2, 3-3/4" |
SAEまたはメトリック | SAE |
UPC | 662679998578 |
レンチが含まれています | 13/64 x 15 / 64、15 / 64 x 13 / 64、7 / 32 x 1 / 4、1 / 4 x 7 / 32、9 / 32 x 5 / 16、5 / 16 x 9 / 32、11 / 3 x 3 / 8、3 / 8 x 11/32 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
A. Proto J3200CGSAイグニッションレンチセットは、SAE(インチ)サイズでご利用いただけます。
A.はい、このProto J3200CGSAイグニッションレンチセットで使用できるツールは耐食性があるため、過酷な環境での使用に適しています。
A.このイグニッションレンチセットには、ヘッドサイズが8 / 13、64 / 7、32 / 15、64 / 1、4 / 9、32 / 5、16 / 11、および32/3インチのレンチが8つ含まれています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。