アイテム価格 | 電気技師はさみ |
調節可能 | いいえ |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | マイクロ鋸歯状 |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルスタイル | 小さなグリップ |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 2 3 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 7 / 64 " |
プライマリアプリケーション | Electrical |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。