入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルノーズプライヤー |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 2 9 / 16 " |
ジョータイプ | スムーズ |
ジョー幅 | 23 / 32 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.875 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 11.375 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 13 / 32 " |
UPC | 662679031985 |
定格電圧 | なし |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 先端幅 | 切断能力/材料 | 顎の長さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J240G | 13 / 32 " | 指定なし | 2 13 / 16 " | スムーズ | 23 / 32 " | 1.875 " | 11 9 / 16 " | いいえ | ¥11,545 | ||
J220G | 3 / 8 " | 指定なし | 1.875 " | スムーズ | 11 / 16 " | 1.25 " | 6.625 " | いいえ | ¥6,307 | ||
J222G | 11 / 32 " | 指定なし | 2.125 " | 鋸歯状 | 11 / 16 " | 1.25 " | 6 1 / 16 " | いいえ | ¥5,376 | ||
J223G | 9 / 32 " | 指定なし | 2.156 " | 鋸歯状 | 1 / 2 " | 1.25 " | 6.156 " | いいえ | ¥6,959 | ||
J226G | 3 / 8 " | 14AWG銅線 | 1.875 " | 鋸歯状 | 11 / 16 " | 1.375 " | 6.625 " | いいえ | ¥6,285 | ||
J228G | 7 / 16 " | 指定なし | 1 9 / 16 " | 鋸歯状 | 17 / 32 " | 2.156 " | 7 25 / 32 " | いいえ | ¥6,534 | ||
J229-01G | 9 / 32 " | 14AWG銅線 | 1 11 / 16 " | 鋸歯状 | 1 / 2 " | 1-9 / 32」 | 5 9 / 16 " | 有り | ¥6,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。