アイテム価格 | ワイヤーツイストプライヤー |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | 鋼 |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
材料 | 合金鋼 |
公称長さ | 9" |
鼻のタイプ | 対角 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
ペンチの長さ | 9インチ |
回転 | 可逆 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679034702 |
ワイヤーサイズ | 0.020〜0.041インチ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。