入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オブストラクションボックスエンドレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドサイズ | 9 / 16 "x 5 / 8" |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.625 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 9/16 x 5/8 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679060824 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。