入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールペインハンマー |
Handle | 成形されたテクスチャードラバーグリップ |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 32オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 14.75 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679103217 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | Handle | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1308AVP | 成形されたテクスチャードラバーグリップ | 8オンス | 11 " | ¥9,065 | ||
J1340AVP | 成形されたテクスチャードラバーグリップ | 40オンス | 15 15 / 64 " | ¥12,148 | ||
J1304AVP | 衝撃低減鋼 | 4オンス | 10 " | ¥7,864 | ||
J1312AVP | 衝撃低減鋼 | 12オンス | 12.125 " | ¥9,753 | ||
J1316AVP | 衝撃低減鋼 | 16オンス | 12.875 " | ¥10,234 | ||
J1324AVP | 衝撃低減鋼 | 24オンス | 13 25 / 32 " | ¥11,341 | ||
J1348AVP | 衝撃低減鋼 | 48オンス | 15.75 " | ¥13,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。