PROTO J1303AVPS ボールペインハンマーセット 防振鋼製 3本組
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
アイテム価格 | ボールペインハンマーセット |
Handle | 成形されたテクスチャードラバーグリップ |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 32、40、48オンス。 |
全体の長さ(Overall Length) | 14-3/4, 15-15/64, 15-3/4" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 3ピース |
UPC | 662679103255 |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1304AVPS | 8、12、16、24オンス。 | 11, 12-1/8, 12-7/8, 13-25/32" | 4ピース | ¥29,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。