入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の角度 | 15度 |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 21 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679073824 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1232SPL | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 14 " | SAE | 1" | ¥13,670 | ||
J1211SPL | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 5.625 " | SAE | 11 / 32 " | ¥4,870 | ||
J1226SPL | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 11.875 " | SAE | 13 / 16 " | ¥9,052 | ||
J1206MA | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 124.6 mm | メトリック | 6 | ¥2,246 | ||
J1228SPL | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 12.5 " | SAE | 7 / 8 " | ¥10,270 | ||
J1207MBA | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 12 | 131.1 mm | メトリック | 7 mm | ¥3,368 | ||
J1208MBA | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 12 | 137.4 mm | メトリック | 8 | ¥3,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。