定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROTOJ1216H-T500コンビネーションレンチ1/2インチSae6ポイント| AF7NPH 22DG87

PROTO J1216H-T500 コンビネーションレンチ 1/2インチ サエ 6点

在庫あり
アイテム:AF7NPH モデル:J1216H-T500相互参照:22DG87

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,851 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンビネーションレンチ
終了フルポリッシュ
頭の角度15度
材料合金鋼
ポイント数6
オフセット15度
全体の長さ(Overall Length)7 29 / 32 "
SAEまたはメトリックSAE
サイズ1 / 2 "
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)2.79
HSコード8204110030

製品バリエーション

プロダクトモデル終了材料ポイント数全体の長さ(Overall Length)SAEまたはメトリックサイズ価格
PROTOJ1232SPLコンビネーションレンチ1インチ。 14インチ全長| AA8LYW 19C583 J1232SPLフルポリッシュ合金鋼1214 "SAE1"¥13,670
PROTOJ1211SPLコンビネーションレンチ11/32インチ。 5-5 / 8インチ全長| AA8LYX 19C584 J1211SPLフルポリッシュ合金鋼125.625 "SAE11 / 32 "¥4,893
PROTOJ1226SPLコンビネーションレンチ13/16インチ11-7 / 8インチ全長| AA8LYY 19C585 J1226SPLフルポリッシュ合金鋼1211.875 "SAE13 / 16 "¥9,052
PROTOJ1206MAコンビネーションレンチ6mm124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAフルポリッシュ合金鋼12124.6 mmメトリック6¥2,246
PROTOJ1228SPLコンビネーションレンチ7/8インチ。 12-1 / 2インチ全長| AA8LZC 19C589 J1228SPLフルポリッシュ合金鋼1212.5 "SAE7 / 8 "¥10,582
PROTOJ1207MBAコンビネーションレンチ7mm131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAブラックオキサイド合金鋼12131.1 mmメトリック7 mm¥3,404
PROTOJ1208MBAコンビネーションレンチ8mm137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAブラックオキサイド合金鋼12137.4 mmメトリック8¥3,361

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROTO J1216H-T500 コンビネーションレンチ 1/2インチ サエ 6点
¥4,851 /単価