PROTO J1200P-MASD-TT テザーレンチセット コンビネーション ミリ 15本
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
アイテム価格 | コンビネーションレンチセット |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 15 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 5-5/32 to 16-59/64" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679118075 |
レンチスタイル | 組み合わせ |
レンチが含まれています | 7、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、29、30、32 mm |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | SAEまたはメトリック | レンチスタイル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1200FASD-TT | SAE | スタンダード | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" | ¥205,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。