入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルボックスレンチ |
エンドタイプ | 12ポイントボックスエンド |
終了 | クロム |
グリップスタイル | シンプルスタイル |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドルタイプ | 鋼 |
ヘッドサイズ | 7/8 "、15/16" |
ツバ厚 | 17/32 "、9/16" |
ヘッド形式 | オフセット |
絶縁ユニット | いいえ |
材料 | 合金鋼 |
測定タイプ | SAE |
火花を出さない | いいえ |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 1 / 2 " |
ラチェット | いいえ |
逆転 | いいえ |
形状 | ストレート |
船の重量(kg) | 0.41 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 角度 | ツバ厚 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1024A | - | 1/2 "、17/32" | ダブルボックスレンチ | 12 1 / 4 " | ¥11,698 | 見積依頼
| |
J111416L | 15度 | 3 / 8 " | ダブルボックスレンチ | 10 3 / 4 " | ¥11,247 | 見積依頼
| |
J112224L | 15度 | 1/2 "、17/32" | ダブルボックスレンチ | 14 1 / 4 " | ¥11,957 | 見積依頼
| |
J112832L | 15度 | 9/16 "、19/32" | ダブルボックスレンチ | 17 1 / 8 " | ¥12,257 | 見積依頼
| |
J8181-T500 | 60度 | 11/32 "、13/32" | ダブルボックスレンチ | 8 3 / 4 " | ¥10,408 | 見積依頼
| |
J8184-T500 | 60度 | 1/2 "、9/16" | ダブルボックスレンチ | 11 1 / 2 " | ¥11,130 | 見積依頼
| |
J111820L | - | - | ボックスエンドレンチ | - | ¥10,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。