アイテム価格 | コンクリートアンカー |
穴の深さ | 1-1 / 2」 |
穴径 | 1 / 2 " |
インストール | 正社員 |
長さ | 3.75 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
リング径 | 2-1 / 4」 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。