APPROVED VENDOR TC15B15 接続アダプター、1.5 インチ トライクローバー x 1.5 インチ ホースバーブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接続アダプタ |
フランジ径 | 1.984 " |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
プロダクト | モデル | ボア径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15MGHT | 0.6 " | 1" | 3/4 "オスガーデンホース | - | 見積依頼
| |
TC15FGHT | 0.6 " | 1" | メスのガーデンホース | - | 見積依頼
| |
TC15M1932 | 0.33 " | 0.825 " | 19/32インチ コーニーポストスレッド | - | 見積依頼
| |
TC15C14 | - | - | - | - | 見積依頼
| |
TC15C12 | - | - | - | - | 見積依頼
| |
TC15M14FLR | - | - | - | - | 見積依頼
| |
TC15F14FLR | 0.25 " | 0.75 " | 1/4 "メスフレア | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。