PRO-LINE OLF60-A31 オーバーヘッド ライト/フレーム 60w x 12d x 6h グレー
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
アイテム価格 | オーバーヘッドライト/フレーム |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 6" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アセンブリ | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLF60-L14 | 組み立てられていません | 青 | 12 " | パウダーコート | 6" | 60 " | ¥67,579 | ||
OLF72-L14 | 組み立てられていません | 青 | 12 " | パウダーコート | 6" | 72 " | ¥70,241 | 見積依頼
| |
OLF72-A31 | 組み立てられていません | グレー | 12 " | パウダーコート | 6" | 72 " | ¥70,241 | 見積依頼
| |
IWBOLF60 | 組み立てられていません | グレー | 26 " | パウダーコート | 5" | 60 " | ¥66,992 | ||
IWBOLF72 | 組み立てられていません | グレー | 26 " | パウダーコート | 5" | 72 " | ¥73,374 | 見積依頼
| |
ボルフ60 | 組み立てられていません | ブラック | 24 " | パウダーコート | 24 " | 60 " | ¥125,406 | ||
ボルフ72 | 組み立てられていません | ブラック | 24 " | パウダーコート | 24 " | 72 " | ¥126,794 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。