PRO-LINE IWBPB6030DS パッキングテーブルパーティクルボード深さ 60 インチ
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
アイテム価格 | パッキングテーブル |
色 | グレー |
深さ | 60 " |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 30〜36インチ |
レガシー | 1インチ刻みで調整 |
材料 | 鋼 |
トップ材質 | パーチクルボード |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 52.16 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
IWBPB7230DS | 72 " | ¥454,040 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。