PRO-LINE DN7230SAESD 片面 Ergo カンチレバー ワークステーション 高さ 82 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学に基づいたカンチレバーワークベンチ |
調整タイプ | スライドボルト |
色 | ベージュ |
終了 | パウダーコート |
高さ | 82 " |
長さ | 72 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
船の重量(kg) | 76.2 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DN6030SSPL | 60 " | ラミネート | ¥325,182 | |
DN6030SSESD | 60 " | ESDラミネート | ¥354,662 | |
DN7230SSPL | 72 " | ラミネート | ¥330,093 | 見積依頼
|
DN7230SSESD | 72 " | ESDラミネート | ¥408,316 | 見積依頼
|
DN6030SPL | 60 " | ラミネート | ¥229,283 | |
DN6030SAESD | 60 " | ESDラミネート | ¥252,828 | |
DN7230SPL | 72 " | ラミネート | ¥246,916 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。