PRO-LINE CCU30PL-H11 コーナーワークベンチ ベージュ 48l x 30w x 30h インチ
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
アイテム価格 | 人間工学に基づいたコーナーワークベンチ |
色 | ベージュ |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 30 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ラミネート |
船の重量(kg) | 35.38 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CCU30ESD-H11 | 30 " | ESDラミネート | ¥198,944 | |
CCU36ESD-H11 | 36 " | ESDラミネート | ¥204,473 | |
CCU36PL-H11 | 36 " | ラミネート | ¥190,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。