PRO-LINE BT-6036-SD ボール転送ワークベンチ 幅 60 x 奥行き 36 x 高さ 30 インチ
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
アイテム価格 | ボールトランスファーワークベンチ |
色 | ライトブルー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトブルー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BT-6030-HD | 30 " | 60 " | ¥334,332 | ||
BT-7230-HD | 30 " | 72 " | ¥363,604 | 見積依頼
| |
BT-6030-SD | 30 " | 60 " | ¥299,136 | ||
BT-7230-SD | 30 " | 72 " | ¥319,251 | 見積依頼
| |
BT-7236-SD | 36 " | 72 " | ¥354,498 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。